Grijaći tepih ETHERMA 14m2 150W/m2 2100W 14700m 950m 3000m [32493]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 14
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 2100
- Dužina (m): 14700
- Širina (m): 950
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.