Grijaći tepih ETHERMA 1,5m2 150W/m2 225W 3000m 500m 4000m [40074]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 1,5
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 225
- Dužina (m): 3000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.