Grijaći tepih ETHERMA 1m2 120W/m2 120W 2000m 500m 5000m [39616]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 1
- Snaga (W/m2): 120
- Priključna snaga (W): 120
- Dužina (m): 2000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 5000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.