Grijaći tepih ETHERMA 21m2 100W/m2 2100W 32250m 650m 3000m [30971]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 21
- Snaga (W/m2): 100
- Priključna snaga (W): 2100
- Dužina (m): 32250
- Širina (m): 650
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.