Grijaći tepih ETHERMA 2m2 120W/m2 240W 4000m 500m 5000m [39617]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 2
- Snaga (W/m2): 120
- Priključna snaga (W): 240
- Dužina (m): 4000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 5000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.