Grijaći tepih ETHERMA 3,3m2 120W/m2 393W 3150m 1050m 3000m [37621]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 3,3
- Snaga (W/m2): 120
- Priključna snaga (W): 393
- Dužina (m): 3150
- Širina (m): 1050
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.