Grijaći tepih ETHERMA 3,5m2 150W/m2 523W 3700m 950m 3000m [32027]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 3,5
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 523
- Dužina (m): 3700
- Širina (m): 950
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.