Grijaći tepih ETHERMA 3m2 150W/m2 450W 6000m 500m 4000m [40066]
ŠIFRA 2803288
EAN 9120061392706
ETHERMA
40066
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 3
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 450
- Dužina (m): 6000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.