Grijaći tepih ETHERMA 5,25m2 100W/m2 523W 8100m 650m 3000m [31046]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 5,25
- Snaga (W/m2): 100
- Priključna snaga (W): 523
- Dužina (m): 8100
- Širina (m): 650
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.