Grijaći tepih ETHERMA 5m2 100W/m2 500W 10000m 500m 4000m [44826]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 5
- Snaga (W/m2): 100
- Priključna snaga (W): 500
- Dužina (m): 10000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.