Grijaći tepih ETHERMA 9,9m2 150W/m2 1485W 18000m 550m 3000m [29520]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 9,9
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 1485
- Dužina (m): 18000
- Širina (m): 550
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.