Grijaći kabel DEVIpipeheat samoregulirajući s utikačem 2m 10W/m 230V 20W [98300071 - DEVIpipeheat™]
- Linija proizvoda: DEVIpipeheat
- Dužina (m): 2
- Snaga grijanja (W/m): 10
- Nazivni napon (V): 230
- Priključna snaga (W): 20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.