Grijaći kabel DEVIsafe 20T 6m 20W/m 230V 120W [140F1273 - DEVIsafe™ 20T]

ŠIFRA 1219200 EAN 5703466224090 DEVI 140F1273 - DEVIsafe™ 20T
Grijaći kabel DEVIsafe 20T dužine 6 m, nazivnog napona 230 V, priključne snage 125 W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DEVIsafe 20T
  • Dužina (m): 6
  • Snaga grijanja (W/m): 20
  • Nazivni napon (V): 230
  • Priključna snaga (W): 120
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.