Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM-MI 70m 50W/m 230V 3500W mineralna izolacija 3m [686868-000 - EM-MI-Pack-70m]
- Linija proizvoda: nVent RAYCHEM EM-MI
- Dužina (m): 70
- Snaga grijanja (W/m): 50
- Nazivni napon (V): 230
- Priključna snaga (W): 3500
- Izvedba: mineralna izolacija
- Dužina hladnih vodova (m): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.