Grijaći kabel nVent RAYCHEM GM-2CW 60m 30W/m 230V 1800W 5m [SZ18300106 - GM-2CW-60m]

ŠIFRA 2797800 EAN 5414506017823 RAYCHEM SZ18300106 - GM-2CW-60m
Ogrevalni kabel nVent RAYCHEM GM-2CW za strešne in žlebne sisteme, kabel je UV odporen. Dolžine 60m in moči 30W/m priključne napetosti 230V AC.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM GM-2CW
  • Dužina (m): 60
  • Snaga grijanja (W/m): 30
  • Nazivni napon (V): 230
  • Priključna snaga (W): 1800
  • Dužina hladnih vodova (m): 5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.