Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 1m2 150W/m2 150W 230V 2m 0,5m [140F0329 - DEVIheat™ 150 (DSVF)]

ŠIFRA 1064567 EAN 5703466202784 DEVI 140F0329 - DEVIheat™ 150 (DSVF)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DEVIheat 150 (DSVF)
  • Površina (m2): 1
  • Snaga (W/m2): 150
  • Priključna snaga (W): 150
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 2
  • Širina (m): 0,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.