DEVI grijaće prostirke svestrano su upotrebljive prostirke koje su razvijene u različite svrhe, kao npr. unutarnje grijanje doma i poslovnih prostorija, vanjske aplikacije topljenja snijega i leda.
DEVI nudi cijelu paletu električnih grijaćih prostirki za unutarnje i vanjske podne površine. Budući da su zaista tanke i jednostavne za ugradnju u prostorijama, upotrebljavaju se uglavnom za renovacije jer ih je moguće postaviti na postojeće podne obloge. Prostirke su prikladne za ugradnju i električni sustav grijanja na velikim površinama.
U novim objektima možete ih upotrebljavati ispod bilo koje vrste podnih obloga, kao što su pločice, laminat ili drveni pod. Jedinstveni okrugli profil (min. 3 mm visine) prostirke i njezina postojana konstrukcija osiguravaju brzo, jednostavnu i sigurno postavljanje, idealno za renovaciju postojećeg poda. Uvažavajući dvadesetogodišnje jamstvo koje obuhvaća ugradnju i novi pod, možete biti sigurni da ste u sigurnim rukama.
- Jednostavna instalacija, ugradnja na postojeći pod
- Samoljepiva za unutarnje prostorije
- Tanka za unutarnje prostorije, samo 3 – 4,5 mm
- Dug životni vijek uz dvadesetogodišnje jamstvo