Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 5m2 150W/m2 750W 230V 10m 0,5m [140F0336 - DEVIheat™ 150 (DSVF)]
- Linija proizvoda: DEVIheat 150 (DSVF)
- Površina (m2): 5
- Snaga (W/m2): 150
- Priključna snaga (W): 750
- Priključni napon (V): 230
- Dužina (m): 10
- Širina (m): 0,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.