Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 6m2 150W/m2 900W 230V 12m 0,5m [140F0338 - DEVIheat™ 150 (DSVF)]

ŠIFRA 1081779 EAN 5703466202876 DEVI 140F0338 - DEVIheat™ 150 (DSVF)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DEVIheat 150 (DSVF)
  • Površina (m2): 6
  • Snaga (W/m2): 150
  • Priključna snaga (W): 900
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 12
  • Širina (m): 0,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.