Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 8m2 150W/m2 1200W 230V 16m 0,5m [140F0340 - DEVIheat™ 150 (DSVF)]

ŠIFRA 1081778 EAN 5703466202890 DEVI 140F0340 - DEVIheat™ 150 (DSVF)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DEVIheat 150 (DSVF)
  • Površina (m2): 8
  • Snaga (W/m2): 150
  • Priključna snaga (W): 1200
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 16
  • Širina (m): 0,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.