Grijaći tepih ETHERMA 12m2 100W/m2 1200W 24000m 500m 4000m [44832]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 12
- Snaga (W/m2): 100
- Priključna snaga (W): 1200
- Dužina (m): 24000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.