Grijaći tepih ETHERMA 13,25m2 240W/m2 3165W 17550m 750m 10000m [39473]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 13,25
- Snaga (W/m2): 240
- Priključna snaga (W): 3165
- Dužina (m): 17550
- Širina (m): 750
- Dužina hladnih vodova (m): 10000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.