Grijaći tepih ETHERMA 16,58m2 80W/m2 1328W 25500m 650m 3000m [30872]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 16,58
- Snaga (W/m2): 80
- Priključna snaga (W): 1328
- Dužina (m): 25500
- Širina (m): 650
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.