Grijaći tepih ETHERMA 23,5m2 80W/m2 1878W 36150m 650m 3000m [40867]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 23,5
- Snaga (W/m2): 80
- Priključna snaga (W): 1878
- Dužina (m): 36150
- Širina (m): 650
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.