Grijaći tepih ETHERMA 5,25m2 100W/m2 523W 4950m 1050m 3000m [33405]
ŠIFRA 2803187
EAN 9120054175279
ETHERMA
33405
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 5,25
- Snaga (W/m2): 100
- Priključna snaga (W): 523
- Dužina (m): 4950
- Širina (m): 1050
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.