Grijaći tepih ETHERMA 8m2 100W/m2 800W 16000m 500m 4000m [44829]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 8
- Snaga (W/m2): 100
- Priključna snaga (W): 800
- Dužina (m): 16000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.