Grijaći tepih nVent RAYCHEM EM2-CM 1,2m2 300W/m2 360W 230V 2m 0,6m [1244-004887 - EM2-CM-Mat-2m]

ŠIFRA 2797690 EAN 5414506007961 RAYCHEM 1244-004887 - EM2-CM-Mat-2m
nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT ogrevalna preproga s konstantno izhodno močjo za hitro in učinkovito ogrevanje klančin in cestnih dostopov. Dolžine 2m in širine 0,6m z močjo 300W/m2, priklop 230VAC.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM EM2-CM
  • Površina (m2): 1,2
  • Snaga (W/m2): 300
  • Priključna snaga (W): 360
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 2
  • Širina (m): 0,6
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.