Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilno 2,5m2 160W/m2 400W 230V 5m 0,5m [SZ18300297 - R-QN-P-2,5M2/T0]

ŠIFRA 2780684 EAN 5414506005424 RAYCHEM SZ18300297 - R-QN-P-2,5M2/T0
Grijaća prostirka RAYCHEM za unutarnju ugradnju 160 W/m2 jednofazna 230 V, dvožilna samoljepljiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 2,5
  • Snaga (W/m2): 160
  • Priključna snaga (W): 400
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 5
  • Širina (m): 0,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.