Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilno 5m2 160W/m2 800W 230V 10m 0,5m [SZ18300302 - R-QN-P-5,0M2/T0]

ŠIFRA 2782768 EAN 5414506004281 RAYCHEM SZ18300302 - R-QN-P-5,0M2/T0
Grijaća prostirka RAYCHEM za unutarnju ugradnju 160 W/m2 jednofazna 230 V, dvožilna samoljepljiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 5
  • Snaga (W/m2): 160
  • Priključna snaga (W): 800
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 10
  • Širina (m): 0,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.