Grijaći tepih ETHERMA 3m2 100W/m2 300W 6000m 500m 4000m [44823]
ŠIFRA 2803407
EAN 9120105413770
ETHERMA
44823
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 3
- Snaga (W/m2): 100
- Priključna snaga (W): 300
- Dužina (m): 6000
- Širina (m): 500
- Dužina hladnih vodova (m): 4000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.