Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilna 3m2 90W/m2 270W 230V 6m 0,5m 2,5m [SZ18300283 - R-QN-N-3,0M2/T0]

ŠIFRA 2797978 EAN 5414506004830 RAYCHEM SZ18300283 - R-QN-N-3,0M2/T0
Grelna preproga RAYCHEM za notranjo vgradnjo manjše moči 90W/m2, enofazna 230V, dvožilna samolepilna. Primerna za vgradnjo pod lesena/vinilna/laminat tla z ustreznim prekrivnim polnilom.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 3
  • Snaga (W/m2): 90
  • Priključna snaga (W): 270
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 6
  • Širina (m): 0,5
  • Dužina hladnih vodova (m): 2,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.