Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilno 3m2 160W/m2 480W 230V 6m 0,5m [SZ18300298 - R-QN-P-3,0M2/T0]

ŠIFRA 2780685 EAN 5414506004267 RAYCHEM SZ18300298 - R-QN-P-3,0M2/T0
Grijaća prostirka RAYCHEM za unutarnju ugradnju 160 W/m2 jednofazna 230 V, dvožilna samoljepljiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 3
  • Snaga (W/m2): 160
  • Priključna snaga (W): 480
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 6
  • Širina (m): 0,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.