Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilno 7m2 160W/m2 1120W 230V 14m 0,5m [SZ18300304 - R-QN-P-7,0M2/T0]

ŠIFRA 2781299 EAN 5414506004304 RAYCHEM SZ18300304 - R-QN-P-7,0M2/T0
Grijaća prostirka RAYCHEM za unutarnju ugradnju 160 W/m2 jednofazna 230 V, dvožilna samoljepljiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 7
  • Snaga (W/m2): 160
  • Priključna snaga (W): 1120
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 14
  • Širina (m): 0,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.