Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet u kompletu s SENZ WI-FI termostatom [SZ18300263 - R-QN-P-2,0M2/WIFI]

ŠIFRA 2783683 EAN 5414506004359 RAYCHEM SZ18300263 - R-QN-P-2,0M2/WIFI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 2
  • Snaga (W/m2): 160
  • Priključna snaga (W): 320
  • Priključni napon (V): 230
  • Dužina (m): 4
  • Širina (m): 0,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.