Sušilo za ruke VORTICE avtomatik 2050W 76dB IPX4 230V BIJ [70907 - VORT SUPER DRY UV BE]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: avtomatik
- Priključna snaga grijaćeg tijela (W): 2050
- Jačina zvuka pri radu (dB): 76
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.