Grijaći tepih ETHERMA 12,17m2 300W/m2 3651W 12800m 950m 10000m [40714]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 12,17
- Snaga (W/m2): 300
- Priključna snaga (W): 3651
- Dužina (m): 12800
- Širina (m): 950
- Dužina hladnih vodova (m): 10000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.