Grijaći tepih ETHERMA 5,85m2 80W/m2 468W 9000m 650m 3000m [40868]
- Linija proizvoda: ETHERMA
- Površina (m2): 5,85
- Snaga (W/m2): 80
- Priključna snaga (W): 468
- Dužina (m): 9000
- Širina (m): 650
- Dužina hladnih vodova (m): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.