Cijevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 125mm 230V IPX4 Plastika 360m3/h [16018 - CA 125-V0 D]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: centrifugalni
- Nazivna širina (mm): fi 125
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 360
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.