Ventilator za stan VORTICE Standard fi 100mm 12V BIJ IPX4 Plastika 90m3/h [11203 - M 100/4" 12V]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Sastavljanje: Dvostruki bit
- Nazivna širina (mm): fi 100
- Nazivni napon (V): 12
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.