Ventilator za stan VORTICE Standard fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 42m3/h [11903 - NOTUS]

ŠIFRA 2753179 EAN 8010300111773 VORTICE 11903 - NOTUS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VORTICE
  • Sastavljanje: Dvostruki bit
  • Nazivna širina (mm): fi 100
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: bijela
  • Vrsta zaštite (IP): IPX4
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Struja volumena (m3/h): 42
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.