Ventilator za stan VORTICE timer fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 85m3/h [11146 - MFO 100/4" T]

ŠIFRA 1222588 EAN 8010300111469 VORTICE 11146 - MFO 100/4" T
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VORTICE
  • Sastavljanje: timer
  • Nazivna širina (mm): fi 100
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: bijela
  • Vrsta zaštite (IP): IPX4
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Struja volumena (m3/h): 85
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.