Cijevni ventilator VORTICE fi 150mm 230V BIJ IPX4 Plastika 320m3/h [11117 - MG 150/6]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Nazivna širina (mm): fi 150
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 320
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.