Cijevni ventilator VORTICE industrijski centrifugalni fi 200mm 230V IP44 Plastika 805m3/h [16035 - CA 200 V0 Q]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: centrifugalni
- Nazivna širina (mm): fi 200
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 805
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.