Ventilator za stan MTG Standard fi 120mm 230V BIJ IPX4 Plastika 190m3/h brava cijevi [17740 - MTG A120 N-K]

ŠIFRA 2737148 EAN 8605009124737 MAK TRADE 17740 - MTG A120 N-K
Kućni ventilator MTG za ugradnju u otvor promjera 100 mm s cijevnom preprekom u slučaju nedjelovanja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MTG
  • Sastavljanje: Dvostruki bit
  • Nazivna širina (mm): fi 120
  • Nazivni napon (V): 230
  • Boja: bijela
  • Vrsta zaštite (IP): IPX4
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Struja volumena (m3/h): 190
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.