Ventilator za stan VORTICE žaluzina konop fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 90m3/h [11646 - M 100/4" AP]
ŠIFRA 2608575
EAN 8010300116464
VORTICE
11646 - M 100/4" AP
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VORTICE
- Sastavljanje: žaluzina konop
- Nazivna širina (mm): fi 100
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.