Ventilator za stan VORTICE Nadžbukno fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 70m3/h centrifugalni kuglični ležaj [11965 - ARIETT LL]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Izvedba: Nadžbukno
- Nazivna širina (mm): fi 100
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 70
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.