Ventilator za stan VORTICE timer fi 120mm 230V BIJ IP45 Plastika 175m3/h kroglični ležaj [11334 - MEX 120/5" LL 1S T]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Sastavljanje: timer
- Nazivna širina (mm): fi 120
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IP45
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 175
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.