Ventilator za stan VORTICE žaluzina higrostat fi 150mm 230V BIJ IPX4 Plastika 335m3/h kuglični ležaj [11698 - M150/6" AT HCS LL]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Sastavljanje: žaluzina higrostat
- Nazivna širina (mm): fi 150
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 335
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.