Ventilator za stan VORTICE žaluzina PIR fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 90m3/h kuglični ležaj [11684 - M 100/4" A PIR LL]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Sastavljanje: žaluzina PIR
- Nazivna širina (mm): fi 100
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.