Zidni ventilator MTG fi 200mm 230V 410m3/h 257x257mm 1300o/min 36W 51dB [902 - MF200G-10]
- Linija proizvoda: MTG
- Nazivna širina (mm): fi 200
- Nazivni napon (V): 230
- Struja volumena (m3/h): 410
- Izvedba: 257x257mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.